Beli box panel legrand di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WEIDMULLER Single junction box
    Mulai

    Rp2.999.900

    WEIDMULLER Single junction box
    atribut:
    • Length (mm): 140
    • Length (inch): 5.512
    • Depth (mm): 57.0
    • Depth (inch): 2.244
    • Color: grey
    • Width (inch): 2.953
  2. Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Mulai

    Rp409.900

    Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Deskripsi:
    Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74
    atribut:
    • Surface Protection: Untreated
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
  3. Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Mulai

    Rp269.900

    Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  4. Legrand Marina Cabinet (Lemari Panel Listrik)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Legrand Marina Cabinet (Lemari Panel Listrik)
    atribut:
    • Color: Grey
    • Mounting Method: Surface mounted
    • Protection Class: II
    • IP Protection: IP66
    • Impact Protection (IK): IK10
    • Housing Material: Plastic
    • RAL Number: 7035
    • Surface Protection: Untreated
    • Type of Covering: Door
  5. DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    BARU
    Mulai

    Rp329.900

    DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  6. MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  7. Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    atribut:
    • Color: RAL 7035
  8. Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  9. TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
  10. Hager Orion Plus Metal IP65 Enclosures
    Mulai

    Rp1.599.900

    Hager Orion Plus Metal IP65 Enclosures
    Deskripsi:
    Enclosures with plain or transparent door Steel colour RAL 7035 IP 65 / door closed Insulation class : I A according to IEC 60529 1.5mm thick sheet steel for body and door These enclosures feature: - 2 removable gland plate for cable entry on top and bottom - Earth studs on both body and door - Door easily removable - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm bit centres, located out of the sealed area. Options: - Keylock - Wall fixing brackets - Plain or perforated mounting plate - Equipment kits for modular devices
  11. TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp319.900

    TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
    • Thickness (mm): 0.5
  12. Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Mulai

    Rp559.900

    Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Deskripsi:
    Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
  13. Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)
    Mulai

    Rp539.900

    Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  14. RITTAL Electrical Enclosure
    Mulai

    Rp1.799.900

    RITTAL Electrical Enclosure
    Deskripsi:
    These enclosures are engineered to help protect electrical panels from various hazards. Select models based on NEMA rating for your specific application. NEMA 1 models protect against incidental contact and falling dirt. NEMA 3 models protect against ingress of water from rain, snow, and sleet, as well as ingress of solids such as dust, lint, fibers, and flyings. NEMA 3R models add corrosion resistance. NEMA 4 models protect against dirt, rain, sleet, snow, windblown dust, splashing water, and the external formation of ice in indoor and outdoor settings. NEMA 4X rated models add corrosion resistance. NEMA 12 rated models protect against dirt, dust, lint, fibers and flyings, as well as dripping and light splashing of liquids. NEMA 13 rated models provide the same protection as NEMA 12 models, while also protecting against the spraying and splashing, and seepage of water, oil, and noncorrosive coolants.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121301
    • Closure Method: 1/4 Turn Latch
    • Color: Light Gray
    • Enclosure Cover Type: Hinged
    • Enclosure NEMA Rating: 12; 3R; 4
    • Finish: Powder Coated
    • Gasket: Polyurethane
    • IP Rating: 66
    • Knockouts: No
    • Material of Enclosure: Carbon Steel
    • Metal Gauge (ga): 16
    • Metallic / Non-Metallic: Metallic
    • Mounting: Wall
    • Solid/Clear Cover: Solid
    • Standards: cUL; UL Listed
  15. Legrand Atlantic Metal Cabinet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Legrand Atlantic Metal Cabinet
    atribut:
    • Door type: Single
    • Protection Class IP: IP66
  16. Fort Stainless Steel Indoor Panel Box (Kotak Panel Dalam Ruangan Stainless)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Fort Stainless Steel Indoor Panel Box (Kotak Panel Dalam Ruangan Stainless)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Plate Thickness (mm): 1.2
    • Material: Stainless Steel 304
  17. Fuji Electric Thermal Overload Relay
    Mulai

    Rp269.900

    Fuji Electric Thermal Overload Relay
    Deskripsi:
    Fuji electric thermal overload relays are designed to provide overload protection to meet the thermal characteristics of low voltage induction motors. Adjustable thermal overload relays give motors positive overcuttent protection. The starter contacts cannot be held closing under overload conditions. However, once the bimetal element has cooled, the reset button can be depressed and the motor can be testrarted and the motor can be restrated in the normal manner. Ordinaryly this reset is carried out manually but the starter can be changed over to automatic reset by means of a screw-driver.
Daftar Harga box panel legrand Terbaru October 2026
Legrand Atlantic Metal Cabinet (Kotak Panel Listrik)Rp5.399.900
WEIDMULLER Single junction boxRp2.999.900
Schneider Electric TeSys LRD Thermal Overload Relays (Relai Beban Lebih)Rp559.900
Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)Rp409.900
Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Rp269.900
Legrand Marina Cabinet (Lemari Panel Listrik)Rp3.099.900
DV Control Box (Kotak Panel Listrik)Rp329.900
Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet)Rp309.900
MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)Rp289.900
Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait